Klemmdrehhalter-Satz, links, Schaftgröße: 10mm

Artikel-Nr.: 265131 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmhalter
Schneidrichtung linksschneidend
ISO-Code Halter SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Länge gesamt L 70 mm
Funktionsbreite L4 12 mm
Schaftform vierkant
Norm DIN ISO 5610
Anzahl Teile 3 St.
Verpackung Koffer
Höhe Schaft h 10 mm
Breite Schaft b 10 mm
Bearbeitungsverfahren Außendrehen (DDA)
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265131 10
EAN / GTIN 4062406384654
Herstellernummer 265131 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Wendeschneidplatten CC../ DC../ SC..