Stopka vyvŕtavacej tyče GARANT Master Mute HSK-T tlmiace kmitanie, HSK-T 63, ⌀ stopky / úžitková dĺžka L1: 25/180

Č. pol.: 265060 25/180
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / úžitková dĺžka L1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Kmitanie: tlmené
  • Norma upínača: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 236 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 4
upínač HSK-T 63
Kmitanie tlmené
počet chladiacich kanálov 3
Norma upínača ISO 26623-1; ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Séria Master Mute
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265060 25/180
EAN/GTIN 4069515026338
Číslo výrobcu 265060 25/180
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).

Vhodné pro:

Vymeniteľné rezacie hlavy GARANT Master Mute č. 265100265377.

Poznámka:

Užitočná dĺžka sa predlžuje o dĺžku L zodpovedajúcej vymeniteľnej rezacej hlavy. Používajte len s vnútorným chladením (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky