{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
| Lapkaméret | 11 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Rezgés | csillapított | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A20X SDUCR/L11 | |
| Beállítási szög κ | 93 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
| Középeltolódás L3 | 13 mm | |
| Lmin | 120 mm | |
| Teljes hossz L | 189 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 120 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 50 | |
| Csatlakozó menet | G1/4 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 265014 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024648 | |
| Gyártó száma | 265014 20/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |