Nauszniki ochronne uvex aXess RAL 2640002 pomarańczowe SNR 31 dB rozmiar L, M, S

Nr art.: 2640002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2640002
EAN / GTIN 4066853038948
Numer producenta 2640002
Numer L L01660 115277
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Funkcja RAL (Real-Active-Listening) umożliwia słyszenie dźwięków otoczenia pomimo założonej ochrony słuchu i sprawia wrażenie, jakby nie była ona założona.
  • Dzięki temu okulary uvex aXess RAL mogą być stosowane nawet przy niskim poziomie hałasu otoczenia poniżej 80 dB, ponieważ nie powodują nadmiernego wyciszenia.
  • Dzięki temu możliwa jest komunikacja w bliskim zasięgu, a sygnały ostrzegawcze są lepiej widoczne.
  • Głośność dźwięków otoczenia można regulować indywidualnie, nawet ciche dźwięki można wzmocnić.
  • Zintegrowany ogranicznik poziomu dźwięku reguluje wszystkie sygnały powyżej 82 dB, chroniąc w ten sposób słuch przed zbyt głośnymi dźwiękami.
  • Asystent audio informuje o aktualnym stanie, dzięki czemu nie ma konieczności zdejmowania kapsuły w strefie zagrożenia.
  • W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii pojawia się ostrzeżenie, aby można było w odpowiednim czasie rozpocząć kolejny proces ładowania.
  • Gniazdo ładowania USB-C umożliwia wiele opcji ładowania
  • Kolor pomarańczowy HiViz zapewnia dobrą widoczność.
  • Dzięki wymiennym uszczelkom dousznym (numer artykułu 2592641) Twoja ochrona słuchu jest zawsze gotowa do użycia, co idealnie sprawdza się podczas codziennego stosowania w wymagających środowiskach pracy.
  • Łatwa wymiana, wyjątkowa higiena i trwałość
  • Gdy nie jest używana, okulary uvex aXess RAL można schować w niewielkim i poręcznym etui dzięki składanej opasce na głowę składanej.
  • Idealnie pasuje do tego nasza torba na ochronniki słuchu z uchwytami do paska (numer artykułu 2000002).

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Funkcja Real Active Listening (RAL) zapewniająca wyraźne słyszenie dźwięków otoczenia
  • Bez dodatkowej izolacji. Można go stosować nawet przy niskim poziomie hałasu otoczenia
  • Pomarańczowy kolor HiViz zapewniającą dobrą widoczność
  • Gniazdo ładowania USB-C
  • Klawisze funkcyjne z symbolami
  • Nasadki ochronne do miejsc pracy narażonych na kurz i wilgotność
  • Asystent audio

Cechy zapewniające komfort

  • Optymalna geometria wkładki zapewniająca bezuciskowe dopasowanie do małżowiny usznej
  • Wyściełany, tekstylny pałąk na głowę zapewniający optymalny komfort noszenia
  • Miękkie nauszniki zapewniają komfort noszenia nawet podczas długotrwałego użytkowania
  • Gniazdo ładowania USB-C, zapewniające wiele opcji ładowania
  • Płynna regulacja długości zapewniająca idealne dopasowanie
  • Asystent głosowy, komunikaty o stanie, dzięki czemu nie ma potrzeby zdejmowania ochrony słuchu w strefie zagrożenia.
  • Dodatkowe osłony mikrofonu służące do minimalizacji szumu wiatru

Cechy zabezpieczające

  • Spełnia wymagania normy EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, AS/NZS 1270:2002
  • Izolacja akustyczna SNR 31 dB
  • Ogranicznik poziomu hałasu, chroni przed szkodliwym hałasem impulsowym
  • Komunikat ostrzegawczy o niskim poziomie naładowania baterii
  • IP54 – odporność na wodę i pył