Cuffie antirumore uvex aXess Series 2640002 arancione SNR 31 dB Misura L/M/S

Codice art.: 2640002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 2640002
EAN / GTIN 4066853038948
Codice del produttore 2640002
Numero-L L01660 115277
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La funzione RAL (Real-Active-Listening) consente di percepire i rumori ambientali nonostante si indossino protezioni acustiche, dando la sensazione di non averle indosso.
  • Pertanto, uvex aXess RAL può essere utilizzato anche in presenza di rumori ambientali inferiori a 80 dB, poiché non provoca alcun sovraccarico acustico.
  • Ciò consente la comunicazione nel campo vicino e una migliore percezione dei segnali di allarme.
  • Il volume dei rumori ambientali può essere regolato individualmente, anche i suoni più deboli possono essere amplificati.
  • Il limitatore di livello sonoro integrato regola tutti i segnali superiori a 82 dB, proteggendo così l’udito dai rumori troppo forti.
  • L’assistente audio comunica lo stato attuale, quindi non è necessario rimuovere la custodia dall’area di pericolo.
  • Un avviso di batteria scarica viene emesso tempestivamente per avviare la ricarica successiva.
  • La presa di ricarica USB-C offre numerose opzioni di ricarica
  • Il colore arancione HiViz garantisce una buona visibilità.
  • Grazie ai cuscinetti auricolari intercambiabili (codice articolo 2592641), la vostra protezione acustica rimane sempre pronta all’uso, ideale per l’impiego quotidiano in ambienti di lavoro difficili.
  • Facilmente sostituibile, particolarmente igienico e sostenibile
  • Quando non viene utilizzato, uvex aXess RAL può essere riposto in modo compatto e pratico grazie alla fascia pieghevole.
  • Ideale da abbinare alla nostra custodia per protezioni acustiche con passanti per cintura (codice articolo 2000002)

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Funzione Real Active Listening (RAL) per una percezione chiara dei rumori ambientali
  • Nessun isolamento eccessivo. Utilizzabile anche in presenza di un basso livello di rumore ambientale
  • Arancione HiViz per una buona visibilità
  • Presa di ricarica USB-C
  • Tasti funzione con indicatori grafici
  • Tappi di chiusura per ambienti di lavoro polverosi e umidi
  • Assistente audio

Caratteristiche di comfort

  • Geometria ottimale della capsula per un avvolgimento senza pressione dell’orecchio esterno
  • Archetto imbottito in tessuto per un comfort ottimale
  • I morbidi cuscinetti auricolari garantiscono un comfort ottimale anche durante l’uso prolungato
  • Presa di ricarica USB-C, per numerose opzioni di ricarica
  • Regolazione continua della lunghezza per una perfetta vestibilità
  • Assistente vocale, segnalazione dello stato: non è quindi necessario togliere le protezioni acustiche nell’area di pericolo.
  • Coperture aggiuntive per microfoni per ridurre al minimo il rumore del vento

Caratteristiche di sicurezza

  • Conforme alla norma EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, AS/NZS 1270:2002
  • SNR 31 dB Isolamento
  • Limitatore di livello sonoro, protegge dal rumore impulsivo dannoso
  • Avviso di batteria scarica
  • IP54: resistente all’acqua e alla polvere