• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselgehörschutz uvex aXess RAL 2640002 orange SNR 31 dB Größe L, M, S

Artikel-Nr.: 2640002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2640002
EAN / GTIN 4066853038948
Herstellernummer 2640002
L-Nummer L01660 115277
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die RAL-Funktion (Real-Active-Listening) ermöglicht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräusche trotz getragenen Gehörschutz und gibt einem das Empfinden als hätte man keinen Gehörschutz auf
  • Somit ist die uvex aXess RAL auch bei geringen Umgebungslärm auch unter 80 dB einsetzbar, da es zu keiner Überdämmung führt
  • Dadurch ist eine Kommunikation im Nahfeld möglich und Warnsignale können besser wahrgenommen werden
  • Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen lässt sich individuell einstellen, sogar leise Töne lassen sich verstärken
  • Der integrierte Schallpegelbegrenzer regelt alle Signale über 82dB ab und schützt somit das Gehör vor zu lauten Geräuschen
  • Der Audio Assistent gibt den aktuellen Status bekannt, daher muss die Kapsel nicht im Gefahrenbereich abgenommen werden
  • Eine Warnansage bei niedrigen Batteriestand erfolgt rechtzeitig, um den nächsten Ladevorgang zu starten
  • Die USB-C Ladebuchse ermöglicht viele Ladeoptionen
  • Die Farbgestaltung in HiViz Orange sorgt für eine gute Sichtbarkeit
  • Mit den wechselbaren Ohrdichtkissen (Artikelnummer 2592641) bleibt Ihr Gehörschutz jederzeit einsatzbereit, ideal für den täglichen Gebrauch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
  • Einfach austauschbar, besonders hygienisch und nachhaltig
  • Bei Nichtgebrauch kann die uvex aXess RAL durch das faltbare Kopfband klein und handlich verstaut werden
  • Ideal dazu passt unsere Gehörschutztasche mit Gürtelschlaufen (Artikelnummer 2000002)

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Real-Active-Listening-Funktion (RAL) für deutliche Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
  • Keine Überdämmung. Einsetzbar auch bei geringen Umgebungslärm
  • HiViz Orange für gute Sichtbarkeit
  • USB-C Ladebuchse
  • Formsprechende Funktionstasten
  • Verschlusskappen für staubige und feuchte Arbeitsbereiche
  • Audio Assistent

Komfortmerkmale

  • Optimale Kapselgeometrie für Druckfreier Umschließung des Außenohrs
  • Gepolstertes Textil Kopfband für optimalen Tragekomfort
  • Softe Ohrdichtkissen garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
  • USB-C Ladebuchse, für viele Ladeoptionen
  • Stufenlose Längenverstellung für eine perfekte Trageposition
  • Audio Assistent, Statusansage, somit kein Absetzen des Gehörschutzes im Gefahrenbereich nötig.
  • Zusätzliche Mikrofonabdeckungen zur Minimierung der Windgeräusche

Schutzmerkmale

  • Erfüllt die Normen EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, AS/NZS 1270:2002
  • SNR 31 dB Dämmung
  • Schallpegelbegrenzer, schützt vor schädlichem Impulslärm
  • Warnansage bei niedrigen Batteriestand
  • IP54 Wasser- und Staubgeschützt

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb