Coquilles antibruit uvex aXess Series 2640002 orange SNR 31 dB Pointures L/M/S

Réf.: 2640002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2640002
EAN / GTIN 4066853038948
Réf. fabricant 2640002
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La fonction RAL (Real-Active-Listening) permet de percevoir les bruits environnants malgré le port d’une protection auditive et donne l’impression de ne pas porter de protection auditive.
  • Ainsi, l’uvex aXess RAL peut également être utilisé dans des environnements peu bruyants, même en dessous de 80 dB, car il n’entraîne aucune surisolation.
  • Cela permet une communication à courte distance et une meilleure perception des signaux d’alerte.
  • Le volume des bruits ambiants peut être réglé individuellement, même les sons faibles peuvent être amplifiés.
  • Le limiteur de niveau sonore intégré régule tous les signaux supérieurs à 82 dB et protège ainsi l’ouïe contre les bruits trop forts.
  • L’assistant audio annonce l’état actuel, il n’est donc pas nécessaire de retirer la capsule dans la zone dangereuse.
  • Un message d’avertissement s’affiche lorsque le niveau de batterie est faible, afin de pouvoir lancer la prochaine recharge à temps.
  • La prise de charge USB-C offre de nombreuses options de charge
  • La couleur orange HiViz assure une bonne visibilité.
  • Grâce aux coussinets d’oreille interchangeables (code article 2592641), votre protection auditive reste toujours prête à l’emploi, ce qui est idéal pour une utilisation quotidienne dans des environnements de travail exigeants.
  • Facilement remplaçable, particulièrement hygiénique et durable
  • Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’uvex aXess RAL peut être rangé de manière compacte et pratique grâce à son serre-tête pliable.
  • Notre pochette pour protections auditives avec passants de ceinture (code article 2000002) est idéale pour cela.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Fonction Real Active Listening (RAL) pour une perception claire des bruits ambiants
  • Pas de surisolation. Utilisable même en cas de faible bruit ambiant
  • Orange haute visibilité pour une bonne visibilité
  • Prise de charge USB-C
  • Touches de fonction avec icônes
  • Bouchons d’oreille pour les environnements de travail poussiéreux et humides
  • Assistant audio

Caractéristiques de confort

  • Géométrie optimale de la coque pour un maintien sans pression de l’oreille externe
  • Serre-tête rembourré en tissu pour un confort optimal
  • Des coussinets souples garantissent un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée
  • Port USB-C, pour de nombreuses options de recharge
  • Réglage progressif de la longueur pour un ajustement parfait
  • Assistant audio, annonce de l’état, ce qui évite d’avoir à retirer les protections auditives dans la zone dangereuse.
  • Caches supplémentaires pour le microphone afin de réduire au minimum les bruits de vent

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, AS/NZS 1270:2002
  • SNR 31 dB d’isolation
  • Limiteur de niveau sonore, protège contre les bruits impulsifs nuisibles
  • Message d’avertissement en cas de batterie faible
  • IP54 : résistant à l’eau et à la poussière