Orejeras uvex aXess Series 2640002 naranja SNR 31 dB Talla L/M/S

Número de artículo: 2640002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2640002
EAN / GTIN 4066853038948
Número del fabricante 2640002
Número L L01660 115277
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La función RAL (Real-Active-Listening) permite percibir los sonidos del entorno a pesar de llevar protección auditiva y da la sensación de no llevar protección auditiva.
  • De este modo, las gafas uvex aXess RAL también se pueden utilizar en entornos con poco ruido ambiental, incluso por debajo de los 80 dB, ya que no provocan un aislamiento excesivo.
  • Esto permite la comunicación en el campo cercano y las señales de advertencia se perciben mejor.
  • El volumen de los sonidos ambientales se puede ajustar individualmente, incluso los sonidos más bajos se pueden amplificar.
  • El limitador de nivel sonoro integrado regula todas las señales por encima de 82 dB, protegiendo así el oído de los ruidos demasiado fuertes.
  • El asistente de audio indica el estado actual, por lo que no es necesario retirar la cápsula en la zona de peligro.
  • Se emite un aviso cuando el nivel de batería es bajo, con tiempo suficiente para iniciar el siguiente proceso de carga.
  • El conector de carga USB-C ofrece numerosas opciones de carga.
  • El diseño en color naranja HiViz garantiza una buena visibilidad.
  • Con las almohadillas intercambiables (número de artículo 2592641), su protección auditiva estará siempre lista para usar, ideal para el uso diario en entornos de trabajo exigentes.
  • Fácilmente intercambiable, especialmente higiénico y sostenible.
  • Cuando no se utiliza, la uvex aXess RAL se puede guardar de forma compacta y manejable gracias a su cinta para la cabeza plegable.
  • Nuestra bolsa protectora para audífonos con presillas para el cinturón (número de artículo 2000002) es ideal para este fin.

Característica:

Características generales

  • Función Real-Active-Listening (RAL) para una percepción clara de los sonidos del entorno
  • Sin aislamiento excesivo. Se puede utilizar incluso en entornos con poco ruido
  • Naranja de alta visibilidad para una buena visibilidad
  • Toma de carga USB-C
  • Teclas de función con forma específica
  • Tapones para zonas de trabajo con polvo y humedad
  • Asistente de audio

Características de confort

  • Geometría óptima de la cápsula para un ajuste sin presión sobre el oído externo
  • Cinta para la cabeza acolchada de tela para una comodidad de uso óptima
  • Las almohadillas suaves para los oídos garantizan una gran comodidad incluso durante un uso prolongado
  • Puerto de carga USB-C, para múltiples opciones de carga
  • Ajuste continuo de la longitud para una posición de transporte perfecta
  • Asistente de audio, aviso de estado, por lo que no es necesario quitarse la protección auditiva en la zona de peligro.
  • Cubiertas adicionales para el micrófono destinadas a minimizar el ruido del viento

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, AS/NZS 1270:2002
  • Aislamiento acústico de 31 dB
  • Limitador de nivel sonoro, protege contra el ruido impulsivo perjudicial
  • Aviso de batería baja
  • IP54: resistente al agua y al polvo