{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Gehäuse | |
| Część opisana, Niebieski brylantowy | Gestell; Schiebegriff; Tür; Gestell; Schiebegriff; Tür | |
| Materiał | drewno; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 130 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 600 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 030 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 000 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 600 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 1 030 mm | |
| Z półkami | tak | |
| Liczba półek | 3 szt. | |
| Nośność półki | 30 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Z boczną komorą | tak | |
| Można zamykać oddzielnie | tak | |
| Z drzwiami | tak | |
| Liczba drzwi | 1 szt. | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Materiał płyty | Płyta wiórowa | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Wysokość podwyższonej krawędzi | 12 mm | |
| Wykonanie podwyższonej krawędzi | 4-stronna | |
| Okładzina blatu | Dekor | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 300 kg | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 2632 | |
| EAN / GTIN | 4017976011523 | |
| Numer producenta | 2632 | |
| Numer L | L90080 31 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |