• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichte Werkstattwagen

Artikel-Nr.: 2632
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5007; RAL 7035
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Gestell
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, blau Brillantblau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Gehäuse
beschriebenes Teil, Brillantblau Gestell; Schiebegriff; Tür; Gestell; Schiebegriff; Tür
Material Holz; Stahlblech
Farbe blau; grau
Dekore Buche
Breite gesamt Bg 1 130 mm
Tiefe gesamt Tg 600 mm
Höhe gesamt Hg 1 030 mm
Korpus Breite Br 1 000 mm
Korpus Tiefe Ti 600 mm
Korpus Höhe Ho 1 030 mm
mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden 3 St.
Fachboden Tragfähigkeit 30 kg
mit Schiebegriff ja
mit Seitenfach ja
separat abschließbar ja
mit Tür ja
Anzahl Türen 1 St.
Tür-Fronten geschlossen
Material Platte Spanplatte
Form Platte Rechteck
mit Abrollrand ja
Abrollrand Höhe 12 mm
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Belag Platte Dekor
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Werkstattwagen
Tragfähigkeit max. 300 kg
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2632
EAN / GTIN 4017976011523
Herstellernummer 2632
L-Nummer L90080 31
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 3 Ladeflächen mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 1 verschließbaren Stahlschrank, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 300
  • Nutzflächenlänge (mm): 1000
  • Nutzflächenbreite (mm): 600
  • Etagenhöhen (mm): 200, 510, 820
  • Gesamtlänge (mm): 1130
  • Gesamtbreite (mm): 600
  • Gesamthöhe (mm): 1030
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32