Cărucioare ușoare de atelier

Cod articol.: 2632
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 5007; RAL 7035
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, albastru Albastru briliant
partea descrisă, Gri deschis Gehäuse
partea descrisă, Albastru briliant Gestell; Schiebegriff; Tür; Gestell; Schiebegriff; Tür
Material Lemn; Tablă de oţel
Culoarea albastru; gri
Decoruri Carte
Lăţimea totală Bg 1.130 mm
Adâncimea totală Tg 600 mm
Înălţimea totală Hg 1.030 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 600 mm
Corpus înălțime Ho 1.030 mm
Cu rafturi da
Număr de rafturi de depozitare 3 buc.
Capacitate portantă a raftului de depozitare 30 kg
Cu mâner de împingere da
Cu compartiment lateral da
Poate fi blocat separat da
Cu ușă da
Număr de uşi 1 buc.
Părţile frontale ale uşii închis
Materialul plăcii Blat aglomerat
Formă plăcuță Dreptunghi
Cu margine împotriva alunecării da
Înălţimea marginii împotriva alunecării 12 mm
Execuţia marginii împotriva alunecării cu 4 laturi
Strat placă Decor
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 300 kg
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 2632
EAN / GTIN 4017976011523
Număr producător 2632
L-Număr L90080 31
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere. Rafturi din panou pe bază de lemn, suprafață decor fag, așezate în cadru de oțel. 3 rafturi cu margine de jur împrejur, cu înălțimea de 12 mm. Cu 1 dulap din oțel blocabil, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulap. Dimensiuni dulap: (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm). Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare per raft în dulapuri 30 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea rafturilor (mm): 200, 510, 820
  • Lungime totală (mm): 1130
  • Lățime totală (mm): 600
  • Înălțime totală (mm): 1030
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32