Servante d'atelier 300 kg

Réf.: 2632
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 5007; RAL 7035
Pièce décrite Plateaux de travail; Châssis
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Teinte, bleu Bleu brillant
Pièce décrite, Gris clair Gehäuse
Pièce décrite, Bleu brillant Gestell; Schiebegriff; Tür; Gestell; Schiebegriff; Tür
Matériau Bois; tôles d’acier
Couleur bleu; gris
Décors Hêtre
Largeur totale Bg 1 130 mm
Profondeur totale Tg 600 mm
Hauteur totale Hg 1 030 mm
Largeur caisson Br 1 000 mm
Profondeur caisson Ti 600 mm
Hauteur caisson Ho 1 030 mm
Avec tablette oui
Nombre de tablettes 3 pc.
Charge admissible des tablettes 30 kg
Avec poignée coulissante oui
Avec compartiment latéral oui
Verrouillable séparément oui
Avec porte oui
Nombre de portes 1 pc.
Façades des portes fermeture
Matériau plaque Panneaux de particules
Forme plateau Rectangulaire
Avec rebord oui
Hauteur rebord 12 mm
Exécution rebord 4 côtés
Revêtement du plateau Décor
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 300 kg
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2632
EAN / GTIN 4017976011523
Réf. fabricant 2632
Article hors catalogue L90080 31
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: Tubes d’acier et profilés d’acier soudés, revêtement par poudre. Plateaux en bois aggloméré, surface décor hêtre, posés dans un cadre en acier. 3 surfaces de chargement avec rebord périphérique, hauteur 12 mm. Avec 1 armoire en acier verrouillable, 1 tablette fixe et 2 amovibles dans l’armoire. Dimensions de l’armoire: (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm). Revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade bleue RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Charge admissible par étagère dans les armoires : 30 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 600
  • Hauteurs des plateaux (mm): 200, 510, 820
  • Longueur totale (mm): 1130
  • Largeur totale (mm): 600
  • Hauteur totale (mm): 1030
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32