{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Parte descritta | worktop; frame | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Light grey | |
| Tonalità cromatica, blu | Brillant blue | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Gehäuse | |
| Parte descritta, Blu brillante | Gestell; Schiebegriff; Tür; Gestell; Schiebegriff; Tür | |
| Materiale | wood; sheet metal | |
| Colore | blue; grey | |
| Ornamenti | Faggio | |
| Larghezza complessiva Bg | 1.130 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 600 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.030 mm | |
| Larghezza corpo Br | 1.000 mm | |
| Profondità corpo Ti | 600 mm | |
| Altezza corpo Ho | 1.030 mm | |
| Con ripiani | sì | |
| Numero ripiani | 3 pz. | |
| Ripiano portata | 30 kg | |
| Con maniglia | si | |
| Con vano laterale | sì | |
| Può essere bloccato separatamente | si | |
| Con anta | sì | |
| Numero di porte | 1 pz. | |
| Lati anteriori delle porte | es. chiusa | |
| Materiale piano | pannello truciolare | |
| Forma della piastra | Rettangolo | |
| Con sponda di contenimento | sì | |
| Altezza sponda di contenimento | 12 mm | |
| Esecuzione sponda di contenimento | su 4 lati | |
| Piastra di rivestimento | Colore laminato | |
| Tipo di rotella | fixed wheel; swivel castor | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 32 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Campo di impiego | Carrello portautensili per officina | |
| Tipo di prodotto | Carrello portautensili per officina | |
| Portata max. | 300 kg | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 2632 | |
| EAN / GTIN | 4017976011523 | |
| Codice del produttore | 2632 | |
| Numero-L | L90080 31 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |