{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość ostrza | 21 mm | |
| Kolor | Czerwony | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Kształt trzonka | 6-kąt | |
| Kształt obucha | płaskie | |
| Wykonanie obucha | hartowana | |
| Twardość ostrzy w HRC | 54 | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| Masa całkowita | 200 g |
| Numer artykułu | 263.15 | |
| EAN / GTIN | 3148511615003 | |
| Numer producenta | 263.15 | |
| Numer L | L60130 1768 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |