BURIN PROFIL CST -LONG. 150 MM

Réf.: 263.15
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
Largeur taillant 21 mm
Couleur Rouge
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme corps pour vis 6 pans
Forme tête de frappe plat
Exécution tête trempées
Dureté de pointe maximale en HRC 54
Longueur totale 150 mm
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium
Poids total 200 g

Identification et classification

Référence article 263.15
EAN / GTIN 3148511615003
Réf. fabricant 263.15
Article hors catalogue L60130 1768
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Burin plat à profil plein
  • acier au chrome-vanadium, forgé, traitement thermique différencié
  • tranchant 54 - 58 HRC
  • tête de frappe 38 - 46 HRC pour éviter les éclats
  • surface de coupe réaffûtable
  • laqué

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200