Plochý sekáč plný profil 21 mm 150 mm

Artiklové číslo: 263.15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka břitu 21 mm
Barva červená
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele 6hran
Tvar nárázové hlavy Plochý
Provedení rázové hlavy kalená
Tvrdost špičky v HRC 54
Celková délka 150 mm
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Hmotnost celkem 200 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 263.15
EAN / GTIN 3148511615003
Číslo výrobce 263.15
L-číslo L60130 1768
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochý sekáč s masivním profilem
  • Chrom-vanadová ocel, kovaný, diferencovaná tepelná úprava
  • Břit 54 - 58 HRC
  • Úderová hlava 38 - 46 HRC pro zabránění třískám
  • Řeznou plochu lze přebrousit
  • Lakováno.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200