SCALPELLI

Codice art.: 263.15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza tagliente 21 mm
Colore rosso
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Forma del codolo Esagonale
Forma della testa di percussione piatto
Esecuzione testa di percussione temprate
Durezza punta in HRC 54
Lunghezza complessiva 150 mm
Superficie es. verniciata
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Peso totale 200 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 263.15
EAN / GTIN 3148511615003
Codice del produttore 263.15
Numero-L L60130 1768
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Scalpello piatto con profilo solido
  • acciaio al cromo vanadio, forgiato, trattamento termico differenziato
  • tagliente 54 - 58 HRC
  • testa d'urto 38 - 46 HRC per evitare scheggiature
  • superficie di taglio riaffilabile
  • laccato.

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200