• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel Vollprofil 21 mm 150 mm

Artikel-Nr.: 263.15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Breite Schneide 21 mm
Farbe rot
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Form Schaft 6-kant
Form Schlagkopf flach
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Spitzenhärte in HRC 54
Länge gesamt 150 mm
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht gesamt 200 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 263.15
EAN / GTIN 3148511615003
Herstellernummer 263.15
L-Nummer L60130 1768
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachmeißel mit Vollprofil
  • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
  • Schneide 54 - 58 HRC
  • Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
  • Schneidfläche nachschleifbar
  • lackiert

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 0,200