{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Designación plaquita de corte | VCMT 160404 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Serie | ISOTURN | |
| Denominación del fabricante | VCMT 160404-F3P IC807 | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 16,6 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,52 mm | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 7 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | VCMT 160404 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,4 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 1,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1,8 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 245 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/rev. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,2 mm/rev. | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo |
| Número de artículo | 261392 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075338362 | |
| Número del fabricante | 3358937 |