{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | VCMT 160404-F3P IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261392 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075338362 | |
Tillverkarens nummer | 3358937 |