• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T304, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260462 HB7310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    410,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    342,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Typ HB7310
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak PVD
Toleranční třída G
Označení výrobce DC.T 11T304
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11,6 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCGT 11T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,1 mm
Hloubka řezu max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 350 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 600 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,05 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/ot.
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 5,27 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260462 HB7310
EAN / GTIN 4045197669742
Číslo výrobce 260462 HB7310
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty