• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de torneado DC.T 11T304, para mecanizado medio

Número de artículo: 260462 HB7310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    15,47 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    12,90 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5.364 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DC.T 11T304
Forma básica Forma de rombo
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11,6 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCGT 11T304
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Recubrimiento PVD
Clase HB7310
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Materiales NE (N)
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 5,27 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260462 HB7310
EAN / GTIN 4045197669742
Número del fabricante 260462 HB7310
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal