Plaquita de corte de torneado DC.T 11T304, para mecanizado medio

Número de artículo: 260462 CB7010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,75 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,12 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.608 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMT 11T304
Clase CB7010
Material de corte CERMET
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento PVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SM
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante DC.T 11T304
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11,6 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMT 11T304
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 90 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 240 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 70 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 180 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,1 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,3 mm/rev.
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad P10
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad P10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P10
Material de corte, denominación del fabricante CB7010
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMT11T3
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 260462 CB7010
EAN / GTIN 4045197669605
Número del fabricante 260462 CB7010
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
tør