Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T304, pentru prelucrare medie

Cod articol.: 260462 CB7010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,34 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,78 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.820 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 2 buc.
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Denumire Inserție de tăiere DCMT11T304
Categorie CB7010
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Clasa de toleranţă M
Denumirea producătorului DC.T 11T304
Formă de bază Rombic
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 11 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,97 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Cod ISO DCMT 11T304
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 90 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 240 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 70 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 180 m/min
Alimentare, min. fz 0,1 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,3 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului P10
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 40 g

Identificare și clasificare

Cod articol 260462 CB7010
EAN / GTIN 4045197669605
Număr producător 260462 CB7010
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continu
 
Uscat