{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Min. średnica otworu D1 | 8 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 4 mm | |
| kod ISO uchwytu | S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Norma | Werksnorm | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 4 szt. | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Wysokość powierzchni mocowania L2 | 7 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka L1 | 22 mm | |
| Średnica szyjki L4 | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 260038 SET06 | |
| EAN / GTIN | 4045197878281 | |
| Numer producenta | 260038 SET06 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |