Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: SET06

Número de artículo: 260038 SET06
Establecer precio 4 Unidad (50,75 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Aplicación Torneado longitudinal exterior
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma Norma de fábrica
Código ISO Soporte S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm
Desplazamiento central L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Longitud de sujeción L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Anchura de cuello L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Longitud total L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260038 SET06
EAN / GTIN 4045197878281
Número del fabricante 260038 SET06
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Volumen de suministro:

En caja de plástico.