{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Utilizare | Strunjire frontală | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Cod ISO Suport | S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm | |
| Decalaj central L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
| Lăţime gât L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Lungime cap L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 260038 SET06 | |
| EAN / GTIN | 4045197878281 | |
| Număr producător | 260038 SET06 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |