{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Indsatstype | højre | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt | |
| Indv. drejedybde op til | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| ISO-kode holder | S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06 | |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm | |
| Midterforskydning L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
| Spændehøjde L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
| Halsbredde L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Hovedlængde L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 260038 SET06 | |
| EAN/GTIN | 4045197878281 | |
| Producentnummer | 260038 SET06 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |