Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravá, Typ: SET06

Artiklové číslo: 260038 SET06
Nastavit cenu 4 ks (CZK 1281,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití pravá
Použití Čelní soustružení
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
ISO kód držáku S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm
Středové přesazení L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Upínací výška L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Šířka hrdla L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Délka hlavy L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Celková délka L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260038 SET06
EAN / GTIN 4045197878281
Číslo výrobce 260038 SET06
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bez vnitřního chlazení.

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.