Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Höger, Typ: SET06

Article no.: 260038 SET06
Set price 4 st. (NOK 675,11 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
111 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Set price 4 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Höger
Användning Plansvarvning
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
ISO-kod hållare S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm
Mittförskjutning L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spännhöjd L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredd L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Huvudängd L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
totallängd L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 260038 SET06
EAN / GTIN 4045197878281
Manufacturer number 260038 SET06
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Utan invändig kylning.

Leveransinnehåll:

I plastlåda.