śruba do łapki zaciskowej, Typ: 8

Nr art.: 259021 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Śruba nieokreślona
Zawartość
część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1
M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego
stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego
SW4
Długość nominalna L
25 mm
Maks. zalecany moment dokręcania
8 Nm
Powierzchnia
czarny
Kształt łba śruby
Kształt łba nieokreślony
Z kołnierzem
tak
Jednostka rozwartości klucza
wymiar metryczny
Wykonanie chwytu
Gwint pełny
Rodzaj gwintu
Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał
stal
Min. zalecany moment dokręcania
8 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259021 8
EAN / GTIN 4069515036351
Numer producenta 259021 8