Šroub pro upínku, Typ: 8

Artiklové číslo: 259021 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nespecifikovaný šroub
Obsah
jednotlivý díl
Rozměr závitu d1
M6
Profil pohonu
vnitřní šestihran
Velikost pohonu
OK4
Jmenovitá délka L
25 mm
Doporučený utahovací moment max.
8 Nm
Povrch
Černá
Tvar hlavy šroubů
Nespecifikovaný tvar hlavy
S nákružkem
ano
Jednotka velikosti klíče
metrické
Provedení stopky
Plný závit
Druh závitu
Metrický ISO normální závit
Materiál
ocel
Doporučený utahovací moment min.
8 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259021 8
EAN / GTIN 4069515036351
Číslo výrobce 259021 8