Schraube für Spannpratze, Typ: 8

Artikel-Nr.: 259021 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Gewindegröße d1 M6
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW4
Nennlänge L 25 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 8 Nm
Oberfläche schwarz
Schraubenkopf-Form Kopfform unspezifiziert
mit Bund ja
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min. 8 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 259021 8
EAN / GTIN 4069515036351
Herstellernummer 259021 8