• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Tornillo para brida de sujeción, Tipo: 8

Número de artículo: 259021 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M6
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW4
Longitud nominal L 25 mm
Par de apriete máx. recomendado 8 Nm
Superficie negro
Forma de la cabeza del tornillo Forma de cabeza no especificada
Con collar sí
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Par de apriete mín. recomendado 8 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 259021 8
EAN / GTIN 4069515036351
Número del fabricante 259021 8