Vis pour bride de serrage, Type: 8

Réf.: 259021 8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis forme de la tête non spécifiée
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 25 mm
Taille de filetage d1 M6
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte SW4
Unité d’ouverture de clé système métrique
Surface noir
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Couple de serrage recommandé min. 8 Nm
Couple de serrage recommandé max. 8 Nm

Identification et classification

Référence article 259021 8
EAN / GTIN 4069515036351
Réf. fabricant 259021 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com