śruba do łapki zaciskowej, Typ: 6

Nr art.: 259021 6
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
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 21 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 5 Nm
Powierzchnia czarny
Kształt łba śruby Głowica płasko-okrągła
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259021 6
EAN / GTIN 4062406809089
Numer producenta 259021 6