Narzędzia do łożysk kół ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 27 mm

Nr art.: 2583
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2583
EAN / GTIN 4000896017034
Numer producenta 2583
Numer L L60140 4239
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do regulacji drążka skrętnego
    • demontażu łożyska koła w furgonetce T4
  • wersja długa
  • Z radełkowaniem
  • Powierzchnia: matowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 27 mm
  • Wymiary / Długość: 140 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 36,3 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 32,5 mm
  • Waga netto (kg): 0,54 kg
  • Do obsługi ręcznej