Utensile per cuscinetti ruote ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 27 ∙ 140 mm

Codice art.: 2583
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
Codice articolo 2583
EAN / GTIN 4000896017034
Codice del produttore 2583
Numero-L L60140 4239
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per la regolazione della barra trasversale
    • Smontaggio cuscinetti ruote su Transporter T4
  • Versione lunga
  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata opaca
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 27 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 140 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 36.3 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 32.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.54 kg
  • Per utilizzo manuale