Nástroj na ložiska kol

Č. pol.: 2583
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2583
EAN/GTIN 4000896017034
Číslo výrobcu 2583

Popis

Popis:

  • Pro nastavení otočné tyče
    • Demontáž ložisek kol u transportéru T4
  • Dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: matně chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 27 mm
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 36.3 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 32.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.54 kg
  • Pro ruční manipulaci