Extracteur de roulements de roues ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 27 ∙ 140 mm

Réf.: 2583
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
Référence article 2583
EAN / GTIN 4000896017034
Réf. fabricant 2583
Article hors catalogue L60140 4239
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour le réglage de la barre de torsion
    • Démontage des roulements de roues sur le véhicule de transport T4
  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : chromée mate
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 27 mm
  • Dimensions / longueur : 140 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 36.3 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 32.5 mm
  • Poids net (kg): 0.54 kg
  • Utilisation manuelle