Unealtă pentru rulmenți de roți

Cod articol.: 2583
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2583
EAN / GTIN 4000896017034
Număr producător 2583
L-Număr L60140 4239
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru reglarea tijei rotative
    • Demontarea rulmenților de roată la furgoneta T4
  • Varianta lungă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat mat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 27 mm
  • Dimensiuni / lungime: 140 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 36.3 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 32.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.54 kg
  • Pentru acționare manuală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript