Extractor de cojinetes de ruedas ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 27 ∙ 140 mm

Número de artículo: 2583
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2583
EAN / GTIN 4000896017034
Número del fabricante 2583
Número L L60140 4239
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Para el ajuste de la barra de torsión
    • Desmontaje del cojinete de rueda en el Transporter T4
  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada mate
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 27 mm
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 36.3 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 32.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.54 kg
  • Para el accionamiento con la mano