Klucz nasadowy trzpieniowy do głowicy cylindrów ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil Polydrive ∙ 168 mm

Nr art.: 2579-9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)
Długość całkowita L 168 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma norma zakładowa
Oznaczenie producenta Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Kolor Czarny; Srebrna
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) Z funkcją przytrzymywania śruby
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2579-9
EAN / GTIN 4000896086931
Numer producenta 2579-9
Numer L L60140 332
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Śruby głowicy cylindrów Polydrive do silników VW (VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA) oraz FORD 1,0 EcoBoost
  • Wersja o zwiększonej długości
  • Z radełkowaniem
  • Kod silnika benzynowego:
    M1DA ∙ M2DA ∙ M1JA ∙ SFJB ∙ SFJA ∙ P4JA ∙ P4JB ∙ M1JE ∙ M2GA
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil Polydrive
  • Wymiary / Długość: 168 mm
  • Długość l1: 130 mm
  • Waga netto (kg): 0,15 kg
  • Do obsługi ręcznej