Șurubelniță pentru șurubelniță pentru cap de cilindru

Cod articol.: 2579-9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN)
Lungimea totală L 168 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard normă de fabricație
Denumirea producătorului Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Culoarea negru; argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Particularitate, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) Cu funcție de fixare a șurubului
Suprafaţă brunat; cromat
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 2579-9
EAN / GTIN 4000896086931
Număr producător 2579-9
L-Număr L60140 332
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea șuruburilor Polydrive cu cap cilindric la motoarele VW (VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA) și FORD 1,0 EcoBoost
  • Variantă extra-lungă
  • Randalinat
  • Cod motor benzină:
    M1DA ∙ M2DA ∙ M1JA ∙ SFJB ∙ SFJA ∙ P4JA ∙ P4JB ∙ M1JE ∙ M2GA
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil Polydrive
  • Dimensiuni / lungime: 168 mm
  • Lungime l1: 130 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg
  • Pentru acționare manuală