Izvijač za glavo valja

Št. art.: 2579-9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Barva črna; srebro
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Posebnosti, za vijake z notranjim ozobjem (XZN) s funkcijo držanja vijakov
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina brunirano; kromirano
Standard tovarniški standard
Skupna dolžina 168 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z notranjim ozobjem (XZN)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2579-9
EAN/GTIN 4000896086931
Številka proizvajalca 2579-9
L-število L60140 332
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Vijake z glavo poligonskega valja uporabite pri motorjih VW (VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA SEAT ∙) in motorjih FORD 1,0 EcoBoost
  • Izjemno dolga zasnova
  • S klečečim
  • KODA MOTORJA BENCIN:
    M1DA ∙ M2DA ∙ M1JA ∙ SFJB ∙ SFJA ∙ P4JA ∙ P4JB ∙ M1JE ∙ M2GA
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Profil Polydrive
  • Dimenzije / dolžina: 168 mm
  • Dolžina l1: 130 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg
  • Za ročno upravljanje