Inserto chiave a bussola giravite per testate ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo Polydrive ∙ 168 mm

Codice art.: 2579-9
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
Tipo di prodotto Bussola
Uscita per viti con poligono interno (XZN)
Lunghezza complessiva L 168 mm
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Normativa norma interna
Denominazione originale prodotto Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Colore black; silver
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Particolarità, per viti con poligono interno (XZN) Con funzione di bloccaggio della vite
Finitura es. brunita; es. cromata
Attuatore Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2579-9
EAN / GTIN 4000896086931
Codice del produttore 2579-9
Numero-L L60140 332
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Viti a testa cilindrica Polydrive su motori VW (VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA) e motori FORD 1,0 EcoBoost
  • Versione extra lunga
  • Con zigrinatura
  • Codice motore a benzina:
    M1DA ∙ M2DA ∙ M1JA ∙ SFJB ∙ SFJA ∙ P4JA ∙ P4JB ∙ M1JE ∙ M2GA
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo Polydrive
  • Dimensioni / Lunghezza: 168 mm
  • Lunghezza l1: 130 mm
  • Peso netto (kg): 0.15 kg
  • Per utilizzo manuale