Douille mâle à culasse ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Polydrive ∙ 168 mm

Réf.: 2579-9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à empreinte polygonale (XZN)
Longueur totale L 168 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Norme norme usine
Référence fabricant Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Couleur noir; argent
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Particularité, pour vis à empreinte polygonale (XZN) avec fonction de maintien des vis
Surface avec chromage; brunissage
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 2579-9
EAN / GTIN 4000896086931
Réf. fabricant 2579-9
Article hors catalogue L60140 332
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des vis de culasse Polydrive sur les moteurs VW (VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA) et les moteurs 1,0 EcoBoost FORD
  • Exécution extra-longue
  • Avec moletage
  • Code de moteur essence :
    M1DA ∙ M2DA ∙ M1JA ∙ SFJB ∙ SFJA ∙ P4JA ∙ P4JB ∙ M1JE ∙ M2GA
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Polydrive
  • Dimensions / longueur : 168 mm
  • Longueur l1: 130 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Utilisation manuelle