Skruetrækkerudtag til cylinderhoved

Art.-nr.: 2579-9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgleindsats
Udgang til skruer med flere indvendige fortandinger (XZN)
Samlet længde L 168 mm
Materiale specialstål / speciallegering
Standard fabriksstandard
Producentbetegnelse Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Farve sort; sølvfarvet
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Bemærk, til skruer med flere indvendige fortandinger (XZN) med skrueholderfunktion
Overflade bruneret; forkromet
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2579-9
EAN/GTIN 4000896086931
Producentnummer 2579-9
L-nummer L60140 332
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Betjen cylindertopstykkets skruerVW -motorer (VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA SEAT ∙) og FORD 1,0 EcoBoost motorer
  • Ekstra langt design
  • Med rifling
  • MOTORKODE BENZIN:
    M1DA ∙ M2DA ∙ M1JA ∙ SFJB ∙ SFJA ∙ P4JA ∙ P4JB ∙ M1JE ∙ M2GA
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Polydrive profil
  • Mål / længde: 168 mm
  • Længde L1: 130 mm
  • Nettovægt (kg): 0,15 kg
  • Til manuel betjening