• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DNGA 150612, CBN (0°)

Nr art.: 255451 G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy
2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej
DNGA 150612
Gatunek
BU7220
Materiał skrawający
BN
Grupa skrawania
H (materiały twarde)
Promień naroża R
1,2 mm
Klasa tolerancji
G
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
nie
kształt podstawowy
Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S
6,35 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l
15,503 mm
Wysokość krawędzi skrawającej
6,35 mm
Średnica płytki skrawającej d
12,7 mm
Kąt narożny
55 stopni
Kąt natarcia
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna)
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe)
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne
0 stopni
Kod ISO
DNGA 150612
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym
0,05 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max
0,2 mm
Min. głębokość skrawania ap
0,05 mm
Maks. głębokość skrawania ap
0,2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
90 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
140 m/min
Min. posuw na obrót f
0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,15 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
BU7220
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
DNGA 150612
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Norma
DIN ISO 1832
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Stal hartowana (H)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania
otwór na
Warunek skrawania
przerywanie
Liczba możliwości zastosowania
2 szt.
Masa
17 g
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255451 G
EAN / GTIN 4045197895400
Numer producenta 255451 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 2 ostrzami.

Opis:

Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.