{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | P (su cil. anga užspaudžiant virš angos) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | DNGA 150612 | |
| Rūšis | BU7220 | |
| Įrankio medžiaga | BN | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Kampo spindulys R | 1,2 mm | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 6,35 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 15,503 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 6,35 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Kampų kampas | 55 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | DNGA 150612 | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,05 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 0,2 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,05 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 0,2 mm | |
| Cutting speed, main application, min. | 90 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/aps. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/aps. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | BU7220 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 6,35 mm | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | DNGA 150612 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 17 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 255451 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895400 | |
| Gamintojo numeris | 255451 G | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |